ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RBHJ25E

RBHJ25E

HEPCO RBHJ25E

Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 25.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail

Nr. katalogowy

RBHJ25E

Nr kat. BDI

19120714

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.11
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Średnica Zewn. Cale
0.984
Średnica Zewn. Milimetry
25
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Blind Hole Fixing | Twin Bearing | Carbon Chromium | Metal Shield
Kategoria - BDI
Wheels
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
RBHJ25E
Waga / LBS
0.231
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 25.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail
Szerokość koła
0,551 cale | 14 milimetry
Szerokość Całkowita
1,008 Cale | 25,6 Milimetry