ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R160510431 762MM PRE-DRILLED

R160510431 762MM PRE-DRILLED

BOSCH REXROTH R160510431 762MM PRE-DRILLED

Profile Rail; 15MM Nominal Size; 762MM Length; 15MM Width; 16.2MM Height; 60MM Pitch Length; Normal Accuracy; Pre-Drilled

Nr. katalogowy

R160510431 762MM PRE-DRILLED

Nr kat. BDI

27439685

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153030
Kod Taryfy
8466.93.00.00
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Profile
URL Producenta
https://www.bosch.com
Szczegóły Produktu
Profile Rail
Specyfikacja Produktu
15MM Nominal Size; 762MM Length; 15MM Width; 16.2MM Height; 60MM Pitch Length; Normal Accuracy; Pre-Drilled
Długi Opis
Profile Rail; 15MM Nominal Size; 762MM Length; 15MM Width; 16.2MM Height; 60MM Pitch Length; Normal Accuracy; Pre-Drilled