ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

530LN45

530LN45

THOMSON 530LN45

Lubricating Nipple; Hydraulic; 21 MM L X 15 MM W; Used with 500 Series Rail and Carriage

Nr. katalogowy

530LN45

Nr kat. BDI

874486

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
40141700
EAN
0662486731924
Nazwa Produktu
Nipple
Typ Produktu
Lubrication
Rozmiar
21 MM L X 15 MM W
Używane z
500 Series Rail and Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hydraulic Type | 45 Deg | M6 Thread
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Nipple
Łańcuch Słów
Lubricating Hydraulic
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
530LN45
Waga / LBS
0.005
Długi Opis
Lubricating Nipple; Hydraulic; 21 MM L X 15 MM W; Used with 500 Series Rail and Carriage