ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

531RT45

531RT45

THOMSON 531RT45

Tape; Profile Rail; 3 M L; Mylar; Used with 521H45 | 521P45 | 521U45 Rail

Nr. katalogowy

531RT45

Nr kat. BDI

874648

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
23153000
EAN
0662486732419
Nazwa Produktu
Tape
Typ Produktu
Profile Rail
Rozmiar
3 M L
Materiał
Mylar
Używane z
521H45 | 521P45 | 521U45 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Tape
Łańcuch Słów
Profile Rail
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
531RT45
Waga / LBS
0.45
Długi Opis
Tape; Profile Rail; 3 M L; Mylar; Used with 521H45 | 521P45 | 521U45 Rail