ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

532HB35 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

532HB35 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

THOMSON 532HB35 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

Plug; Rail Hole Closing; 15 MM Dia; Brass; Used with 522P35 | 522S35 | 522U35 Rail

Nr. katalogowy

532HB35 OBSOLETE DO NOT USE 05/24

Nr kat. BDI

874687

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.113
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
15 MM Dia
Materiał
Brass
Używane z
522P35 | 522S35 | 522U35 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1/Pack
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
532HB35
Waga / LBS
0.011
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; 15 MM Dia; Brass; Used with 522P35 | 522S35 | 522U35 Rail