ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

532HS65 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

532HS65 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

THOMSON 532HS65 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

Plug; Rail Hole Closing; 26 MM Dia; Stainless Steel; Used with 522P65 | 522S65 | 522U65 Rail

Nr. katalogowy

532HS65 OBSOLETE DO NOT USE 05/24

Nr kat. BDI

874700

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.026
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
26 MM Dia
Materiał
Stainless Steel
Używane z
522P65 | 522S65 | 522U65 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Two Piece | 1 Set/Pack
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
532HS65
Waga / LBS
0.057
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; 26 MM Dia; Stainless Steel; Used with 522P65 | 522S65 | 522U65 Rail