ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

532MT45

532MT45

THOMSON 532MT45

Tool; Rail Mounting Assembly; 230 MM L; Plastic; Used with 512P45 | 512S45 | 512U45 Carriage

Nr. katalogowy

532MT45

Nr kat. BDI

874709

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.32
EAN
0662486733157
Nazwa Produktu
Tool
Typ Produktu
Rail Mounting Assembly
Rozmiar
230 MM L
Materiał
Plastic
Używane z
512P45 | 512S45 | 512U45 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
For Removing Carriage from the Rail and Reinstalled
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Tool
Łańcuch Słów
Rail Mounting Assembly
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
532MT45
Waga / LBS
0.699
Długi Opis
Tool; Rail Mounting Assembly; 230 MM L; Plastic; Used with 512P45 | 512S45 | 512U45 Carriage