ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

532VR35

532VR35

THOMSON 532VR35

Wiper; Seal; 7 MM T; Viton; Used with 512P35 | 512S35 | 512U35 Carriage

Nr. katalogowy

532VR35

Nr kat. BDI

874733

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
23153000
EAN
0662486733249
Nazwa Produktu
Wiper
Typ Produktu
Seal
Rozmiar
7 MM T
Materiał
Viton
Używane z
512P35 | 512S35 | 512U35 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
4 MM Maximum Screw Head Stickout
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Wiper
Łańcuch Słów
Seal
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
532VR35
Waga / LBS
0.026
Długi Opis
Wiper; Seal; 7 MM T; Viton; Used with 512P35 | 512S35 | 512U35 Carriage