ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KA20-M

KA08-TN

INA KA08-TN

Plug; Rail Hole Closing; M4 Hole Size; Plastic; Used with TKD15 Guideway

Nr. katalogowy

KA08-TN

Nr kat. BDI

1174455

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.007
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
M4 Bolt Size
Materiał
Plastic
Używane z
TKD15 Guideway
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KA08TN
Waga / LBS
0.015
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; M4 Hole Size; Plastic; Used with TKD15 Guideway