ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KA10-M

KA10-M

INA KA10-M

Plug; Rail Hole Closing; M5 Hole Size; Brass; Used with TKSD20 Guideway

Nr. katalogowy

KA10-M

Nr kat. BDI

1174457

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
UNSPSC
23153000
EAN
4012802046786
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
M5 Bolt Size
Materiał
Brass
Używane z
TKSD20 Guideway
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KA10M
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; M5 Hole Size; Brass; Used with TKSD20 Guideway