ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KA15-TN

KA15-TN

INA KA15-TN

Plug; Rail Hole Closing; M8 Hole Size; Plastic; Used with TKSD30 | TKSD35 Guideway

Nr. katalogowy

KA15-TN

Nr kat. BDI

1174464

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.001
UNSPSC
23153000
EAN
0035373232727
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
M8 Bolt Size
Materiał
Plastic
Używane z
TKSD30 | TKSD35 Guideway
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KA15TN
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; M8 Hole Size; Plastic; Used with TKSD30 | TKSD35 Guideway