ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KA20-TN

KA20-TN

INA KA20-TN

Plug; Rail Hole Closing; M12 Hole Size; Plastic; Used with TKSD45 Guideway

Nr. katalogowy

KA20-TN

Nr kat. BDI

1174468

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
23153000
EAN
0035373232741
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
M12 Bolt Size
Materiał
Plastic
Używane z
TKSD45 Guideway
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KA20TN
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; M12 Hole Size; Plastic; Used with TKSD45 Guideway