ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LH45PT-01

LH45PT-01

NSK LH45PT-01

Protector; 4.9 MM T; Steel; Used with LAH45 Carriage

Nr. katalogowy

LH45PT-01

Nr kat. BDI

1190020

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.06
EAN
0029176082177
Nazwa Produktu
Protector
Rozmiar
4.9 MM T
Materiał
Steel
Używane z
LAH45 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Without Connector
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Protector
Numer Materiałowy producenta
LH45PT-01
Waga / LBS
0.088
Długi Opis
Protector; 4.9 MM T; Steel; Used with LAH45 Carriage