ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LLTHZ 25 S1

LLTHZ 25 S1

EWELLIX LLTHZ 25 S1

Scraper Plate; 46.6 MM W X 27.7 MM H X 1.8 MM T; Spring Steel; Used with LLTHC25 Carriage

Nr. katalogowy

LLTHZ 25 S1

Nr kat. BDI

1413650

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
23153000
EAN
7333314201799
Nazwa Produktu
Scraper Plate
Rozmiar
46.6 MM W X 27.7 MM H X 1.8 MM T
Materiał
Spring Steel
Używane z
LLTHC25 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Black | With Mounting Screws
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
070
Nazwa
Scraper Plate
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LLTHZ 25 S1
Waga / LBS
0.051
Długi Opis
Scraper Plate; 46.6 MM W X 27.7 MM H X 1.8 MM T; Spring Steel; Used with LLTHC25 Carriage