ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LLTHZ 30 S3

LLTHZ 30 S3

EWELLIX LLTHZ 30 S3

Seal; Kit; 57.9 MM W X 31.5 MM H X 5 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC30 Carriage

Nr. katalogowy

LLTHZ 30 S3

Nr kat. BDI

1413663

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411703
EAN
7333314201737
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Kit
Rozmiar
57.9 MM W X 31.5 MM H X 5 MM T
Materiał
Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer
Używane z
LLTHC30 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Includes Scraper Plate - Additional Front Seal - Mounting Screws
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Kit
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LLTHZ 30 S3
Waga / LBS
0.095
Długi Opis
Seal; Kit; 57.9 MM W X 31.5 MM H X 5 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC30 Carriage