ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TNUT04M5

TNUT04M5

THOMSON TNUT04M5

Tee Nut; Mounting; 16.5 MM W X 6 MM H; Used with 2NBM20 | 2RBM16 | 2HBM20 | 2GEM25 | 2NEM20 | 2REM16 | 2HEM20 Rail

Nr. katalogowy

TNUT04M5

Nr kat. BDI

876969

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Nazwa Produktu
Tee Nut
Typ Produktu
Mounting
Rozmiar
16.5 MM W X 6 MM H
Używane z
2NBM20 | 2RBM16 | 2HBM20 | 2GEM25 | 2NEM20 | 2REM16 | 2HEM20 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
7.9 MM Barrel Dia | M5 Thread | Also Can Be Used with Round Rail
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
7318.16.00.85
Nazwa
Nut
Łańcuch Słów
Tee Mounting
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
TNUT04M5
Długi Opis
Tee Nut; Mounting; 16.5 MM W X 6 MM H; Used with 2NBM20 | 2RBM16 | 2HBM20 | 2GEM25 | 2NEM20 | 2REM16 | 2HEM20 Rail