ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AB12

AB12

HEPCO AB12

Brace; Adjusting; 16 MM L X 36 MM W X 6.3 MM H; Used with BCP12 Carriage

Nr. katalogowy

AB12

Nr kat. BDI

19117499

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Nazwa Produktu
Brace
Typ Produktu
Adjusting
Rozmiar
16 MM L X 36 MM W X 6.3 MM H
Używane z
BCP12 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Brace
Łańcuch Słów
Adjusting
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
AB12
Długi Opis
Brace; Adjusting; 16 MM L X 36 MM W X 6.3 MM H; Used with BCP12 Carriage