ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AT34

AT34

HEPCO AT34

Wrench; Adjustable; 15 MM Opening; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 | BHR34 | SR34 | LR34 | GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 | RLFJ34 | RSFJ34 Wheel

Nr. katalogowy

AT34

Nr kat. BDI

19117517

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
UNSPSC
27111707
Nazwa Produktu
Wrench
Typ Produktu
Adjustable
Rozmiar
15 MM Opening
Używane z
BHJ34 | SJ34 | LJ34 | BHR34 | SR34 | LR34 | GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 | RLFJ34 | RSFJ34 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8204.12.00.00
Nazwa
Wrench
Łańcuch Słów
Adjustable
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
AT34
Długi Opis
Wrench; Adjustable; 15 MM Opening; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 | BHR34 | SR34 | LR34 | GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 | RLFJ34 | RSFJ34 Wheel