ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BK-120-54

BK-120-54

HEPCO BK-120-54

Locking Device; Ratchet; 41.5 MM L X 208 MM W X 58 MM H; Used with AU12054 Carriage

Nr. katalogowy

BK-120-54

Nr kat. BDI

19117628

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.9
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Locking Device
Typ Produktu
Ratchet
Rozmiar
41.5 MM L X 208 MM W X 58 MM H
Używane z
AU12054 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Locking Device
Łańcuch Słów
Ratchet
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
BK12054
Długi Opis
Locking Device; Ratchet; 41.5 MM L X 208 MM W X 58 MM H; Used with AU12054 Carriage