ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BK-25-25

BK-25-25

HEPCO BK-25-25

Locking Device; Ratchet; 26.5 MM L X 78 MM W X 28 MM H; Used with AU2525 Carriage

Nr. katalogowy

BK-25-25

Nr kat. BDI

19117629

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Locking Device
Typ Produktu
Ratchet
Rozmiar
26.5 MM L X 78 MM W X 28 MM H
Używane z
AU2525 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Locking Device
Łańcuch Słów
Ratchet
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
BK2525
Długi Opis
Locking Device; Ratchet; 26.5 MM L X 78 MM W X 28 MM H; Used with AU2525 Carriage