ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BK-35-25

BK-35-25

HEPCO BK-35-25

Locking Device; Ratchet; 26.5 MM L X 88 MM W X 29 MM H; Used with AU3525 Carriage

Nr. katalogowy

BK-35-25

Nr kat. BDI

19117630

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Locking Device
Typ Produktu
Ratchet
Rozmiar
26.5 MM L X 88 MM W X 29 MM H
Używane z
AU3525 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Locking Device
Łańcuch Słów
Ratchet
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
BK3525
Długi Opis
Locking Device; Ratchet; 26.5 MM L X 88 MM W X 29 MM H; Used with AU3525 Carriage