ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-12-P1-13-L50

CP-12-P1-13-L50

HEPCO CP-12-P1-13-L50

Carriage Plate; Undriven; 50 MM L X 40 MM W X 7.34 MM H; Aluminum; Used with AU1213 Carriage

Nr. katalogowy

CP-12-P1-13-L50

Nr kat. BDI

19117755

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.038
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
50 MM L X 40 MM W X 7.34 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU1213 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate | P1 Grade
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP12P113L50
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 50 MM L X 40 MM W X 7.34 MM H; Aluminum; Used with AU1213 Carriage