ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-20195-L100

CP-20195-L100

HEPCO CP-20195-L100

Carriage Plate; Undriven; 100 MM L X 64 MM W X 10 MM H; Aluminum; Used with AU20195 Carriage

Nr. katalogowy

CP-20195-L100

Nr kat. BDI

19117766

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.214
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
100 MM L X 64 MM W X 10 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU20195 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP20195L100
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 100 MM L X 64 MM W X 10 MM H; Aluminum; Used with AU20195 Carriage