ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-20195-L65

CP-20195-L65

HEPCO CP-20195-L65

Carriage Plate; Undriven; 65 MM L X 64 MM W X 10 MM H; Aluminum; Used with AU20195 Carriage

Nr. katalogowy

CP-20195-L65

Nr kat. BDI

19117768

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.154
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
65 MM L X 64 MM W X 10 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU20195 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP20195L65
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 65 MM L X 64 MM W X 10 MM H; Aluminum; Used with AU20195 Carriage