ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-28195-L175

CP-28195-L175

HEPCO CP-28195-L175

Carriage Plate; Undriven; 175 MM L X 72 MM W X 11 MM H; Aluminum; Used with AU28195 Carriage

Nr. katalogowy

CP-28195-L175

Nr kat. BDI

19117785

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.414
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
175 MM L X 72 MM W X 11 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU28195 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP28195L175
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 175 MM L X 72 MM W X 11 MM H; Aluminum; Used with AU28195 Carriage