ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-7654-L200-R

CP-4434-L180-R

HEPCO CP-4434-L180-R

Carriage Plate; Removable; 180 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Aluminum; Used with AU4434 Carriage

Nr. katalogowy

CP-4434-L180-R

Nr kat. BDI

19117799

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Removable
Rozmiar
180 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU4434 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Removable
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP4434L180R
Długi Opis
Carriage Plate; Removable; 180 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Aluminum; Used with AU4434 Carriage