ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-44360-L125

CP-44360-L125

HEPCO CP-44360-L125

Carriage Plate; Undriven; 125 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Aluminum; Used with AU44360 Carriage

Nr. katalogowy

CP-44360-L125

Nr kat. BDI

19117802

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.69
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
125 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU44360 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP44360L125
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 125 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Aluminum; Used with AU44360 Carriage