ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-5025-L110-R

CP-50265-L110

HEPCO CP-50265-L110

Carriage Plate; Undriven; 110 MM L X 112 MM W X 14 MM H; Aluminum; Used with AU50265 Carriage

Nr. katalogowy

CP-50265-L110

Nr kat. BDI

19117811

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.528
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
110 MM L X 112 MM W X 14 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU50265 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP50265L110
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 110 MM L X 112 MM W X 14 MM H; Aluminum; Used with AU50265 Carriage