ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS-CP-S-50-220

CP-7634-L170

HEPCO CP-7634-L170

Carriage Plate; Undriven; 170 MM L X 150 MM W X 18 MM H; Aluminum; Used with AU7634 Carriage

Nr. katalogowy

CP-7634-L170

Nr kat. BDI

19117823

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.34
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
170 MM L X 150 MM W X 18 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU7634 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP7634L170
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 170 MM L X 150 MM W X 18 MM H; Aluminum; Used with AU7634 Carriage