ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-7634-L240

CP-7634-L240

HEPCO CP-7634-L240

Carriage Plate; Undriven; 240 MM L X 150 MM W X 18 MM H; Aluminum; Used with AU7634 Carriage

Nr. katalogowy

CP-7634-L240

Nr kat. BDI

19117825

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.84
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
240 MM L X 150 MM W X 18 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU7634 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP7634L240
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 240 MM L X 150 MM W X 18 MM H; Aluminum; Used with AU7634 Carriage