ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Szyny typu „V“ - akcesoria | BDI Poland
KategorieTECHNIKA LINIOWAKategorieProdukty do szyn – okrągłych, profilowych i kwadratowychKategorieSzyny profilowe - produktyKategorieSzyny typu „V“ - akcesoria
HEPCO
HEPCO CP-1213-L50-R
Carriage Plate; Removable; 50 MM L X 40 MM W X 7.34 MM H; Aluminum; Used with AU1213 Carriage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

HEPCO
HEPCO CP-12054-L360-R
Carriage Plate; Removable; 360 MM L X 240 MM W X 24 MM H; Aluminum; Used with AU12054 Carriage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

HEPCO
HEPCO BK-44-34
Locking Device; Ratchet; 29.5 MM L X 116 MM W X 35 MM H; Used with AU4434 Carriage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

HEPCO
HEPCO HLN25C
Back Plate; Low Narrow; 6026 MM L X 33 MM W X 16.6 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

HEPCO
HEPCO HP4X24
Pinion; Boss; 30 MM Bore X 104 MM OD X 27 MM Face Width X 52 MM L; Steel; Used with HSS25 | HTS25 Rail
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ