ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-28195-L75

CP-7654-L400-R

HEPCO CP-7654-L400-R

Carriage Plate; Removable; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Aluminum; Used with AU7654 Carriage

Nr. katalogowy

CP-7654-L400-R

Nr kat. BDI

19117837

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Removable
Rozmiar
400 MM L X 185 MM W X 20 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU7654 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Removable
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP7654L400R
Długi Opis
Carriage Plate; Removable; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Aluminum; Used with AU7654 Carriage