ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-7654-L400

CP-7654-L400

HEPCO CP-7654-L400

Carriage Plate; Undriven; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Aluminum; Used with AU7654 Carriage

Nr. katalogowy

CP-7654-L400

Nr kat. BDI

19117836

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.14
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
400 MM L X 185 MM W X 20 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU7654 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP7654L400
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Aluminum; Used with AU7654 Carriage