ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-50265-L220

CP-76580-L200

HEPCO CP-76580-L200

Carriage Plate; Undriven; 200 MM L X 195 MM W X 20 MM H; Aluminum; Used with AU76580 Carriage

Nr. katalogowy

CP-76580-L200

Nr kat. BDI

19117838

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.68
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
200 MM L X 195 MM W X 20 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU76580 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CP76580L200
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 200 MM L X 195 MM W X 20 MM H; Aluminum; Used with AU76580 Carriage