ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CS-34

CS-34

HEPCO CS-34

Seal; Cap; 70 MM L X 40 MM W X 22.5 MM H; Plastic; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 Wheel

Nr. katalogowy

CS-34

Nr kat. BDI

19118153

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
UNSPSC
31411700
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
70 MM L X 40 MM W X 22.5 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHJ34 | SJ34 | LJ34 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Flexible | With 2 Self Tapping Cross Recessed Pan Head Screw and Washer | Oil Impregnated Felt Wiper
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Cap
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CS34
Waga / LBS
0.062
Długi Opis
Seal; Cap; 70 MM L X 40 MM W X 22.5 MM H; Plastic; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 Wheel