ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CW58

CW58

HEPCO CW58

Wiper; Cap; 120 MM L X 64 MM W X 46 MM H; Plastic; Used with BHRR58 | THRR58 Wheel

Nr. katalogowy

CW58

Nr kat. BDI

19118180

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.23
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Wiper
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
120 MM L X 64 MM W X 46 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHRR58 | THRR58 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With 2 X M6 Stainless Steel Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Wiper
Łańcuch Słów
Cap
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CW58
Waga / LBS
0.507
Długi Opis
Wiper; Cap; 120 MM L X 64 MM W X 46 MM H; Plastic; Used with BHRR58 | THRR58 Wheel