ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CW89

CW89

HEPCO CW89

Wiper; Cap; 151 MM L X 95 MM W X 46 MM H; Plastic; Used with BHRR89 | THRR589 Wheel

Nr. katalogowy

CW89

Nr kat. BDI

19118183

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.35
Nazwa Produktu
Wiper
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
151 MM L X 95 MM W X 46 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHRR89 | THRR589 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With 2 X M6 Stainless Steel Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Wiper
Łańcuch Słów
Cap
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CW89
Waga / LBS
0.772
Długi Opis
Wiper; Cap; 151 MM L X 95 MM W X 46 MM H; Plastic; Used with BHRR89 | THRR589 Wheel