ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CW360

CW95

HEPCO CW95

Wiper; Cap; 162 MM L X 105 MM W X 46 MM H; Plastic; Used with BHJR95 | THJR95 Wheel

Nr. katalogowy

CW95

Nr kat. BDI

19118184

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Wiper
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
162 MM L X 105 MM W X 46 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHJR95 | THJR95 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
22 MM Vee Height | With 2 X M5 Stainless Steel Cap Screw and Washer
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Wiper
Łańcuch Słów
Cap
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CW95
Waga / LBS
0.485
Długi Opis
Wiper; Cap; 162 MM L X 105 MM W X 46 MM H; Plastic; Used with BHJR95 | THJR95 Wheel