ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HHN25CB

HHN25CB

HEPCO HHN25CB

Back Plate; High Narrow; 6026 MM L X 60 MM W X 38.1 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail

Nr. katalogowy

HHN25CB

Nr kat. BDI

19118843

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
22.92
Nazwa Produktu
Back Plate
Typ Produktu
High Narrow
Rozmiar
6026 MM L X 60 MM W X 38.1 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
HSS25 | HTS25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | 90 MM Hole Spacing | Alignment Type CB | Jacking Screw Positions Corresponding with Fixing Hole Positions
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Back
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
HHN25CB
Waga / LBS
50.483
Długi Opis
Back Plate; High Narrow; 6026 MM L X 60 MM W X 38.1 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail