ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HLN25C

HLN25CB

HEPCO HLN25CB

Back Plate; Low Narrow; 6026 MM L X 33 MM W X 16.6 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail

Nr. katalogowy

HLN25CB

Nr kat. BDI

19118850

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.025
Nazwa Produktu
Back Plate
Typ Produktu
Low Narrow
Rozmiar
6026 MM L X 33 MM W X 16.6 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
HSS25 | HTS25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | 90 MM Hole Spacing | Alignment Type CB | Pillar Type | Jacking Screw Positions Corresponding with Fixing Hole Positions
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Back
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
HLN25CB
Waga / LBS
13.285
Długi Opis
Back Plate; Low Narrow; 6026 MM L X 33 MM W X 16.6 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail