ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HLW25C

HLW25C

HEPCO HLW25C

Back Plate; Low Wide; 6026 MM L X 66 MM W X 17.7 MM H; Aluminum; Used with HSD25 | HTD25 Rail

Nr. katalogowy

HLW25C

Nr kat. BDI

19118852

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Back Plate
Typ Produktu
Low Wide
Rozmiar
6026 MM L X 66 MM W X 17.7 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
HSD25 | HTD25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | 90 MM Hole Spacing | Pillar Type
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Back
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
HLW25C
Waga / LBS
29.891
Długi Opis
Back Plate; Low Wide; 6026 MM L X 66 MM W X 17.7 MM H; Aluminum; Used with HSD25 | HTD25 Rail