ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HP25SL180

HP25SL180

HEPCO HP25SL180

Pinion; Shaft; 20 MM ID X 55 MM OD X 23 MM Face Width X 180 MM L; Steel; Used with HSS25 | HTS25 Rail

Nr. katalogowy

HP25SL180

Nr kat. BDI

19118855

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.1
UNSPSC
31171710
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Shaft
Rozmiar
20 MM ID X 55 MM OD X 23 MM Face Width X 180 MM L
Materiał
Steel
Używane z
HSS25 | HTS25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Grade | 20 Teeth | Case Hardened
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
HP25SL180
Waga / LBS
0.772
Długi Opis
Pinion; Shaft; 20 MM ID X 55 MM OD X 23 MM Face Width X 180 MM L; Steel; Used with HSS25 | HTS25 Rail