ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HX-BLTC

HX-BLTC

HEPCO HX-BLTC

Journal; Concentric; 27 MM OD X 135 MM L; Steel; Used with HC25 Bearing Block

Nr. katalogowy

HX-BLTC

Nr kat. BDI

19118862

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.4
Nazwa Produktu
Journal
Typ Produktu
Concentric
Rozmiar
27 MM OD X 135 MM L
Materiał
Steel
Używane z
HC25 Bearing Block
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hexagon Head
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
7318.15.50.90
Nazwa
Journal
Łańcuch Słów
Concentric
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
HX-BLTC
Waga / LBS
0.882
Długi Opis
Journal; Concentric; 27 MM OD X 135 MM L; Steel; Used with HC25 Bearing Block