ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L-FC60

L-FC60

HEPCO L-FC60

Clamp; Long Flange; 75 MM L X 100 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NM60 Rail

Nr. katalogowy

L-FC60

Nr kat. BDI

19118935

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.15
UNSPSC
27112100
Nazwa Produktu
Clamp
Typ Produktu
Long Flange
Rozmiar
75 MM L X 100 MM W X 62 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
NM60 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | Corrosion Resistance | 7 MM Through Hole | M8 X 35 Socket Head Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Clamp
Łańcuch Słów
Flange
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LFC60
Waga / LBS
2.535
Długi Opis
Clamp; Long Flange; 75 MM L X 100 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NM60 Rail