ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L-FCM76

L-FCM76

HEPCO L-FCM76

Clamp; Long Flange; 75 MM L X 127 MM W X 75 MM H; Aluminum; Used with NM76 Rail

Nr. katalogowy

L-FCM76

Nr kat. BDI

19118939

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.78
UNSPSC
27112100
Nazwa Produktu
Clamp
Typ Produktu
Long Flange
Rozmiar
75 MM L X 127 MM W X 75 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
NM76 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | Corrosion Resistance | 9 MM Through Hole | M10 X 40 Socket Head Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Clamp
Łańcuch Słów
Flange
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LFCM76
Waga / LBS
3.924
Długi Opis
Clamp; Long Flange; 75 MM L X 127 MM W X 75 MM H; Aluminum; Used with NM76 Rail