ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LB-12-C

LB-12-C

HEPCO LB-12-C

Lubricator; Compact; 12 MM L X 7 MM W X 10 MM H; Plastic; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail

Nr. katalogowy

LB-12-C

Nr kat. BDI

19118902

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Compact
Rozmiar
12 MM L X 7 MM W X 10 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Machine Screw with Cross Recessed Pan Head Supplied
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Compact
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LB12C
Waga / LBS
0.004
Długi Opis
Lubricator; Compact; 12 MM L X 7 MM W X 10 MM H; Plastic; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail