ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LB-25F

LB-195-F

HEPCO LB-195-F

Lubricator; Flanged; 19.8 MM L X 19 MM W X 8.7 MM H; Plastic; Used with GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel

Nr. katalogowy

LB-195-F

Nr kat. BDI

19118904

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
19.8 MM L X 19 MM W X 8.7 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Machine Screw with Cross Recessed Pan Head Supplied
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LB195F
Waga / LBS
0.004
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 19.8 MM L X 19 MM W X 8.7 MM H; Plastic; Used with GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel