ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LB-20-F

LB-20-F

HEPCO LB-20-F

Lubricator; Flanged; 22.5 MM L X 19 MM W X 12 MM H; Plastic; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel

Nr. katalogowy

LB-20-F

Nr kat. BDI

19118906

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.003
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
22.5 MM L X 19 MM W X 12 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Machine Screw with Cross Recessed Pan Head Supplied
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LB20F
Waga / LBS
0.007
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 22.5 MM L X 19 MM W X 12 MM H; Plastic; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel