ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LB-580-F

LB-580-F

HEPCO LB-580-F

Lubricator; Flanged; 57 MM L X 50 MM W X 21.9 MM H; Plastic; Used with GBHJ580 | GSJ580 | GLJ580 Wheel

Nr. katalogowy

LB-580-F

Nr kat. BDI

19118913

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
57 MM L X 50 MM W X 21.9 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
GBHJ580 | GSJ580 | GLJ580 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Machine Screw with Cross Recessed Pan Head Supplied
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LB580F
Waga / LBS
0.066
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 57 MM L X 50 MM W X 21.9 MM H; Plastic; Used with GBHJ580 | GSJ580 | GLJ580 Wheel