ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NCP25130

NCP25130

HEPCO NCP25130

Carriage Plate; 130 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Aluminum; Used with AU2525 Carriage

Nr. katalogowy

NCP25130

Nr kat. BDI

19119209

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.028
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
130 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU2525 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Generation II Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
NCP25130
Waga / LBS
0.063
Długi Opis
Carriage Plate; 130 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Aluminum; Used with AU2525 Carriage